ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1CD6B

1CD4BB-W

MARTIN SPROCKET & GR 1CD4BB-W

Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal; 2 IN Dia X 14.875 IN L; Use: Standard End Plate

Nr. katalogowy

1CD4BB-W

Nr kat. BDI

613558

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.221
UNSPSC
24101700
EAN
0697950085432
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Drive Shaft
Opis Części
No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal
Rozmiar
2 IN Dia X 14.875 IN L
Użyte Dla
Standard End Plate
Inne Funkcje
Ball Bearing | Used with Waste Pack Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Drive
Numer Materiałowy producenta
1CD4BB-W
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1CD4BB-W
Waga / LBS
13
Długi Opis
Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal; 2 IN Dia X 14.875 IN L; Use: Standard End Plate