ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

207L0950A-NK

DODGE 207L0950A-NK

Conveyor Pulley Shaft; 2-7/16" Shaft Diameter; 95" Length; 1045 Series; No Keyway

Nr. katalogowy

207L0950A-NK

Nr kat. BDI

27314414

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
125.9
EAN
782477182891
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Conveyor Pulley
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Szczegóły Produktu
Conveyor Pulley Shaft
Specyfikacja Produktu
2-7/16" Shaft Diameter; 95" Length; 1045 Series; No Keyway
Długi Opis
Conveyor Pulley Shaft; 2-7/16" Shaft Diameter; 95" Length; 1045 Series; No Keyway