ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

215L0788A-NK

DODGE 215L0788A-NK

Conveyor Pulley Shaft; 2-15/16" Shaft Diameter; 78.75" Length; 1045 Series; No Keyway

Nr. katalogowy

215L0788A-NK

Nr kat. BDI

27316249

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
149.5
EAN
782477311963
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Conveyor Pulley
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Szczegóły Produktu
Conveyor Pulley Shaft
Specyfikacja Produktu
2-15/16" Shaft Diameter; 78.75" Length; 1045 Series; No Keyway
Długi Opis
Conveyor Pulley Shaft; 2-15/16" Shaft Diameter; 78.75" Length; 1045 Series; No Keyway