ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

307L0495A-NK

DODGE 307L0495A-NK

Conveyor Pulley Shaft; 3-7/16" Shaft Diameter; 49.5" Length; 1045 Series; No Keyway

Nr. katalogowy

307L0495A-NK

Nr kat. BDI

27320683

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
129.0
EAN
782477313899
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Conveyor Pulley
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Szczegóły Produktu
Conveyor Pulley Shaft
Specyfikacja Produktu
3-7/16" Shaft Diameter; 49.5" Length; 1045 Series; No Keyway
Długi Opis
Conveyor Pulley Shaft; 3-7/16" Shaft Diameter; 49.5" Length; 1045 Series; No Keyway