ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

315L0403A-NK

DODGE 315L0403A-NK

Conveyor Pulley Shaft; 3-15/16" Shaft Diameter; 40.25" Length; 1045 Series; No Keyway

Nr. katalogowy

315L0403A-NK

Nr kat. BDI

27313096

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
138.0
EAN
782477316920
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Conveyor Pulley
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Szczegóły Produktu
Conveyor Pulley Shaft
Specyfikacja Produktu
3-15/16" Shaft Diameter; 40.25" Length; 1045 Series; No Keyway
Długi Opis
Conveyor Pulley Shaft; 3-15/16" Shaft Diameter; 40.25" Length; 1045 Series; No Keyway