ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3842555820

BOSCH REXROTH 3842555820

Connection Kit; Includes Fastening Material, Transmission and Protective Cover; Active Bridge VFplus 65; For Chain Conveyor

Nr. katalogowy

3842555820

Nr kat. BDI

27439945

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BOSCH REXROTH
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
24101700
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Kit
Łańcuch Słów
Connection
URL Producenta
https://www.bosch.com
Waga / LBS
9.67829
Szczegóły Produktu
Connection Kit
Długi Opis
Connection Kit; Includes Fastening Material, Transmission and Protective Cover; Active Bridge VFplus 65; For Chain Conveyor