ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4541-00

4541-00

GENERAL BEARING 4541-00

Conveyor Bearing; Troughing Conveyor Ball Bearing; 1.85 IN OD X 1.094 IN W; Use: Bulk Handling Conveyor

Nr. katalogowy

4541-00

Nr kat. BDI

426251

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.113
UNSPSC
24101700
EAN
0662300160152
Nazwa Produktu
Conveyor Bearing
Opis Części
Troughing Conveyor Ball Bearing
Rozmiar
1.85 IN OD X 1.094 IN W
Użyte Dla
Bulk Handling Conveyor
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Conveyor
Numer Materiałowy producenta
CB504B /CS3574X6
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4541-00
Waga / LBS
0.25
Długi Opis
Conveyor Bearing; Troughing Conveyor Ball Bearing; 1.85 IN OD X 1.094 IN W; Use: Bulk Handling Conveyor