ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

507L0828A-NK

DODGE 507L0828A-NK

Conveyor Pulley Shaft; 5-7/16" Shaft Diameter; 82.75" Length; 1045 Series; No Keyway

Nr. katalogowy

507L0828A-NK

Nr kat. BDI

27315850

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
539.8
EAN
782477327414
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Conveyor Pulley
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Szczegóły Produktu
Conveyor Pulley Shaft
Specyfikacja Produktu
5-7/16" Shaft Diameter; 82.75" Length; 1045 Series; No Keyway
Długi Opis
Conveyor Pulley Shaft; 5-7/16" Shaft Diameter; 82.75" Length; 1045 Series; No Keyway