ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CHE6-H

CHE6-H

MARTIN SPROCKET & GR CHE6-H

Screw Conveyor Hanger End Shaft; Hanger End Shaft; 3 IN Dia X 8.25 IN L; Use: Connect Conveyor Section to Hanger Bearing

Nr. katalogowy

CHE6-H

Nr kat. BDI

606677

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.491
UNSPSC
24101700
EAN
0697950080017
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Hanger End Shaft
Opis Części
Hanger End Shaft
Rozmiar
3 IN Dia X 8.25 IN L
Użyte Dla
Connect Conveyor Section to Hanger Bearing
Inne Funkcje
Hardened Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Hanger End
Numer Materiałowy producenta
CHE6-H
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CHE6-H
Waga / LBS
16.5
Długi Opis
Screw Conveyor Hanger End Shaft; Hanger End Shaft; 3 IN Dia X 8.25 IN L; Use: Connect Conveyor Section to Hanger Bearing