ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

9TE4-RB-P

9TE4-RB-P

MARTIN SPROCKET & GR 9TE4-RB-P

Screw Conveyor Outside Trough End; Outside Trough End Less Feet; 13.75 IN L X 1.625 IN W | 0.25 IN Thickness | 2 IN Shaft; Use: Support End Roller Bearing and Cover

Nr. katalogowy

9TE4-RB-P

Nr kat. BDI

625842

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.086
EAN
0697950128085
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Outside Trough End
Opis Części
Outside Trough End Less Feet
Rozmiar
13.75 IN L X 1.625 IN W | 0.25 IN Thickness | 2 IN Shaft
Użyte Dla
Support End Roller Bearing and Cover
Inne Funkcje
9 Inch Conveyor Dia | Less Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Trough End
Numer Materiałowy producenta
9TE4-RB-P
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9TE4-RB-P
Waga / LBS
9
Długi Opis
Screw Conveyor Outside Trough End; Outside Trough End Less Feet; 13.75 IN L X 1.625 IN W | 0.25 IN Thickness | 2 IN Shaft; Use: Support End Roller Bearing and Cover