ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

10X10 CR STL SPLT PUL 2-G

10X10 CR STL SPLT PUL 2-G

DODGE 10X10 CR STL SPLT PUL 2-G

Pulley; Drum; Crowned Face; 10" Face Width; Bushed Mount; G Bushing; Split Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

10X10 CR STL SPLT PUL 2-G

Nr kat. BDI

264359

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.625
UNSPSC
24101716
EAN
0782475129386
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
G
Klasa
Split
Średnica Koła - Cale
10
Średnica Koła Milimetry
254
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double Split Taper Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
10X10 CR STEEL SPLIT PULLEY 2G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
200039
Waga / LBS
21.2
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 10" Face Width; Bushed Mount; G Bushing; Split Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
10 Cale | 254 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-7/16 Cale | 30.163 To 87.313 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry