ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

10X22 CR DR K25

10X22 CR DR K25

DODGE 10X22 CR DR K25

Pulley; Drum; Crowned Face; 22" Face Width; Bushed Mount; 2517 Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 1-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

10X22 CR DR K25

Nr kat. BDI

265208

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
27.24
EAN
0782475131785
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
2517
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
10
Średnica Koła Milimetry
254
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double Taper Lock Bushing | CEMA Specification | One Piece Die | Flush Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
10X22 CR DR K25
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
204554
Waga / LBS
60
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 22" Face Width; Bushed Mount; 2517 Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 1-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
22 Cale | 558,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-11/16 Cale | 12.7 To 68.263 Milimetry