ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

10X5 CR STL SPLT PUL G

10X5 CR STL SPLT PUL G

DODGE 10X5 CR STL SPLT PUL G

Pulley; Drum; Crowned Face; 5" Face Width; Bushed Mount; G Bushing; Split Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

10X5 CR STL SPLT PUL G

Nr kat. BDI

264356

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.144
EAN
0782475129355
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
G
Klasa
Split
Średnica Koła - Cale
10
Średnica Koła Milimetry
254
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Single Split Taper Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
10X5 CR STEEL SPLIT PULLEY G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
200036
Waga / LBS
11.33
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 5" Face Width; Bushed Mount; G Bushing; Split Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-7/16 Cale | 30.163 To 87.313 Milimetry
Szerokość Powierzchni
5 Cale | 127 Milimetry