ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

14X26 ST DR XT40 MDX 1/4 PLAIN LAG

14X26 ST DR XT40 MDX 1/4 PLAIN LAG

DODGE 14X26 ST DR XT40 MDX 1/4 PLAIN LAG

Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 26" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 14" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

294083

Nr kat. BDI

27319603

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
180.0
UNSPSC
24101700
EAN
782477247989
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT40
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
14
Średnica Koła Milimetry
355.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | With 1/4 Inch Plain Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
294083
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 26" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 14" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Szerokość Powierzchni
26 Cale | 660,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-7/16 To 3-15/16 Cale | 61.913 To 100.013 Milimetry