ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

14X51 CR WI HE40 MD ; 225111

14X51 CR WI HE40 MD ; 225111

DODGE 14X51 CR WI HE40 MD ; 225111

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Class; 14" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

225111

Nr kat. BDI

27303815

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
386.0
EAN
782476762193
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE40
Klasa
Mine Duty
Średnica Koła - Cale
14
Średnica Koła Milimetry
355.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
225111
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Class; 14" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 4 Cale | 49.213 To 101.6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
51 Cale | 1295,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,93 Cale | 74,422 Milimetry