ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

30X51 ST DR XT50 MDX 3/8 PLAIN LAG

16X32 ST DR XT30 MDX 1/2 PLAIN LAG

DODGE 16X32 ST DR XT30 MDX 1/2 PLAIN LAG

Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Mine Duty Extra Class; 16" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

294630

Nr kat. BDI

27321675

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
262.0
UNSPSC
24101700
EAN
782477253577
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT30
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
16
Średnica Koła Milimetry
406.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | With 1/2 Inch Plain Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
294630
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Mine Duty Extra Class; 16" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
32 Cale | 812,8 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 2-15/16 Cale | 36.513 To 74.613 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry