ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

26X20 CR DR HE30 1/2 HBG LAG ; 297338

16X46 CR DR HE45 3/8 HBG LAG ; 202249

DODGE 16X46 CR DR HE45 3/8 HBG LAG ; 202249

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

202249

Nr kat. BDI

27292147

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
232.0
UNSPSC
24101700
EAN
782475652433
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE45
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
16
Średnica Koła Milimetry
406.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
202249
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
46 Cale | 1168,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,2 Cale | 81,28 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 4-1/2 Cale | 49.213 To 114.3 Milimetry