ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16X51 CR DR HE40 3/8 HBG D-LAG

16X51 CR DR HE40 3/8 HBG D-LAG

DODGE 16X51 CR DR HE40 3/8 HBG D-LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

16X51 CR DR HE40 3/8 HBG D-LAG

Nr kat. BDI

19379355

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
108.506
UNSPSC
24101700
EAN
0782476685720
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE40
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
16
Średnica Koła Milimetry
406.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone D Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
222470
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
2,93 Cale | 74,422 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 4 Cale | 49.213 To 101.6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
51 Cale | 1295,4 Milimetry