ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16X63 CR DR XT45 MDX 3/8 PLAIN LAG

16X63 CR DR XT45 MDX 3/8 PLAIN LAG

DODGE 16X63 CR DR XT45 MDX 3/8 PLAIN LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Mine Duty Extra Class; 16" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

296530

Nr kat. BDI

27310986

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
430.0
UNSPSC
24101700
EAN
782477273261
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT45
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
16
Średnica Koła Milimetry
406.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | With 3/8 Inch Plain Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
296530
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Mine Duty Extra Class; 16" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
63 Cale | 1600,2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,313 Cale | 84,15 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3-7/16 To 4-7/16 Cale | 87.313 To 112.713 Milimetry