ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18X32 CR DR XT45 MDX 1/4 PLAIN LAG

18X32 CR DR XT45 MDX 1/4 PLAIN LAG

DODGE 18X32 CR DR XT45 MDX 1/4 PLAIN LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

294657

Nr kat. BDI

27311978

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
285.0
UNSPSC
24101700
EAN
782477253843
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT45
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
18
Średnica Koła Milimetry
457.2
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | With 1/4 Inch Plain Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
294657
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
32 Cale | 812,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,313 Cale | 84,15 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3-7/16 To 4-7/16 Cale | 87.313 To 112.713 Milimetry