ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

14X38 CR DR XT40 MDX

18X38 CR DR XT35 MDX

DODGE 18X38 CR DR XT35 MDX

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

18X38 CR DR XT35 MDX

Nr kat. BDI

20503707

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
150.139
UNSPSC
24101700
EAN
0782476835064
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT35
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
18
Średnica Koła Milimetry
457.2
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
233574
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
2,469 Cale | 62,713 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 3-7/16 Cale | 49.213 To 87.313 Milimetry
Szerokość Powierzchni
38 Cale | 965,2 Milimetry