ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18X46 ST DR HE40 MDX

18X46 ST DR HE40 MDX

DODGE 18X46 ST DR HE40 MDX

Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 46" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

18X46 ST DR HE40 MDX

Nr kat. BDI

269288

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
199.58
UNSPSC
24101700
EAN
0782476343415
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE40
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
18
Średnica Koła Milimetry
457.2
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 46" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
46 Cale | 1168,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 4 Cale | 49.213 To 101.6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,93 Cale | 74,422 Milimetry