ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

20X60 ST DR HE50 MDX 1/2 HGB SBR 60 LAG

20X60 ST DR HE50 MDX 1/2 HGB SBR 60 LAG

DODGE 20X60 ST DR HE50 MDX 1/2 HGB SBR 60 LAG

Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

225749

Nr kat. BDI

27293978

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
664.0
EAN
782477206085
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE50
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
20
Średnica Koła Milimetry
508
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Herringbone SBR 60 Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
225749
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 5 Cale | 74.613 To 127 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,7 Cale | 93,98 Milimetry
Szerokość Powierzchni
60 Cale | 1524 Milimetry