ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

20X63 CR WI HE30

20X63 CR WI HE30

DODGE 20X63 CR WI HE30

Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

20X63 CR WI HE30

Nr kat. BDI

267377

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
220.87
UNSPSC
24101716
EAN
0782475003983
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE30
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
20
Średnica Koła Milimetry
508
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
20X63 CR WI HE30
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
209690
Waga / LBS
486.5
Długi Opis
Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
2,2 Cale | 55,88 Milimetry
Szerokość Powierzchni
63 Cale | 1,600.2 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/8 To 3 Cale | 34.925 To 76.2 Milimetry