ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24X26 CR DR HE50 1/2 DIA LAG ; 227405

24X26 CR DR HE50 1/2 DIA LAG ; 227405

DODGE 24X26 CR DR HE50 1/2 DIA LAG ; 227405

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

227405

Nr kat. BDI

27302826

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
542.0
UNSPSC
24101700
EAN
782477357510
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE50
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Diamond Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
227405
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
26 Cale | 660,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 5 Cale | 74.613 To 127 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,7 Cale | 93,98 Milimetry