ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24X32 CR DR HE25 MDX 1/2 HBG LAG

24X32 CR DR HE25 MDX 1/2 HBG LAG

DODGE 24X32 CR DR HE25 MDX 1/2 HBG LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

24X32 CR DR HE25 MDX 1/2 HBG LAG

Nr kat. BDI

19377727

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
318.708
UNSPSC
24101700
EAN
0782476659141
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE25
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
201562
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
32 Cale | 812,8 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-1/2 Cale | 25.4 To 63.5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,8 Cale | 45,72 Milimetry