ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24X51 CR DR XT50 MDX 3/8 HBG LAG

24X51 CR DR XT50 MDX 3/8 HBG LAG

DODGE 24X51 CR DR XT50 MDX 3/8 HBG LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

24X51 CR DR XT50 MDX 3/8 HBG LAG

Nr kat. BDI

20505479

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
336.112
UNSPSC
24101700
EAN
0782476906610
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT50
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | With 3/8 Inch Herringbone Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
234580
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3-15/16 To 4-15/16 Cale | 100.013 To 125.413 Milimetry
Szerokość Powierzchni
51 Cale | 1295,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,75 Cale | 95,25 Milimetry