ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6X38 CR DR HE25 MDX 1/2 HBG LAG

36X44 CR DR HE50 MDX 3/8 HBG D-LAG

DODGE 36X44 CR DR HE50 MDX 3/8 HBG D-LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

36X44 CR DR HE50 MDX 3/8 HBG D-LAG

Nr kat. BDI

19379087

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1067.808
UNSPSC
24101700
EAN
0782476684273
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE50
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone D Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
222324
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
44 Cale | 1117,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,7 Cale | 93,98 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 5 Cale | 74.613 To 127 Milimetry