ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18X38 CR WI HE45 MD

36X54 CR WI HE50 MD

DODGE 36X54 CR WI HE50 MD

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Class; 36" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

36X54 CR WI HE50 MD

Nr kat. BDI

19379975

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
825.826
UNSPSC
24101700
EAN
0782475696154
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE50
Klasa
Mine Duty
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
224962
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Class; 36" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
3,7 Cale | 93,98 Milimetry
Szerokość Powierzchni
54 Cale | 1371,6 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 5 Cale | 74.613 To 127 Milimetry