ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

36X57 CR DR HE45 MDX 3/8 HBG D-LAG

36X57 CR DR HE45 MDX 3/8 HBG D-LAG

DODGE 36X57 CR DR HE45 MDX 3/8 HBG D-LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 57" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

36X57 CR DR HE45 MDX 3/8 HBG D-LAG

Nr kat. BDI

19379105

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1045.108
UNSPSC
24101700
EAN
0782476684389
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE45
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone D Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
222335
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 57" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 4-1/2 Cale | 49.213 To 114.3 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,2 Cale | 81,28 Milimetry
Szerokość Powierzchni
57 Cale | 1447,8 Milimetry