ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3X4 CR STL SPLT PUL L

3X4 CR STL SPLT PUL L

DODGE 3X4 CR STL SPLT PUL L

Pulley; Drum; Crowned Face; 4" Face Width; Bushed Mount; L Bushing; Split Class; 3" Pulley Diameter; 3/4 To 1-3/16" Bushing Bore Range; 1-11/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

3X4 CR STL SPLT PUL L

Nr kat. BDI

264580

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.608
EAN
0782475130344
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
L
Klasa
Split
Średnica Koła - Cale
3
Średnica Koła Milimetry
76.2
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Single QD Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
3X4 CR STEEL SPLIT PULLEY L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
203006
Waga / LBS
1.34
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 4" Face Width; Bushed Mount; L Bushing; Split Class; 3" Pulley Diameter; 3/4 To 1-3/16" Bushing Bore Range; 1-11/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
4 Cale | 101,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,344 Cale | 34,138 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 1-3/16 Cale | 19.05 To 30.163 Milimetry