ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4X4 CR STL SPLT PUL N

4X4 CR STL SPLT PUL N

DODGE 4X4 CR STL SPLT PUL N

Pulley; Drum; Crowned Face; 4" Face Width; Bushed Mount; N Bushing; Split Class; 4" Pulley Diameter; 3/4 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 8-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

4X4 CR STL SPLT PUL N

Nr kat. BDI

264584

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.135
EAN
0782475130382
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
N
Klasa
Split
Średnica Koła - Cale
4
Średnica Koła Milimetry
101.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Single QD Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
4X4 CR STEEL SPLIT PULLEY N
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
203016
Waga / LBS
2.5
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 4" Face Width; Bushed Mount; N Bushing; Split Class; 4" Pulley Diameter; 3/4 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 8-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 1-11/16 Cale | 19.05 To 42.863 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4 Cale | 101,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
8,125 Cale | 206,375 Milimetry