ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6X10 CR STL SPLT PUL 2-SF

6X10 CR STL SPLT PUL 2-SF

DODGE 6X10 CR STL SPLT PUL 2-SF

Pulley; Drum; Crowned Face; 10" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Split Class; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2-3/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

6X10 CR STL SPLT PUL 2-SF

Nr kat. BDI

264332

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.103
EAN
0782475129096
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SF
Klasa
Split
Średnica Koła - Cale
6
Średnica Koła Milimetry
152.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double QD Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
6X10 CR STEEL SPLIT PULLEY 2SF
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
200007
Waga / LBS
11.24
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 10" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Split Class; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2-3/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
10 Cale | 254 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-3/16 Cale | 19.05 To 55.563 Milimetry