ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6X26 CR DR HE25 1/2 HBG LAG

6X26 CR DR HE25 1/2 HBG LAG

DODGE 6X26 CR DR HE25 1/2 HBG LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 6" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

6X26 CR DR HE25 1/2 HBG LAG

Nr kat. BDI

19377885

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
65.83
UNSPSC
24101700
EAN
0782476660253
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE25
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
6
Średnica Koła Milimetry
152.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
201673
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 6" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-1/2 Cale | 25.4 To 63.5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,8 Cale | 45,72 Milimetry
Szerokość Powierzchni
26 Cale | 660,4 Milimetry