ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8X54 CR WI HE25 ; 225238

8X54 CR WI HE25 ; 225238

DODGE 8X54 CR WI HE25 ; 225238

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 8" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

225238

Nr kat. BDI

27316921

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
196.0
EAN
782476918200
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE25
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
8
Średnica Koła Milimetry
203.2
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
225238
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 8" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
1,8 Cale | 45,72 Milimetry
Szerokość Powierzchni
54 Cale | 1371,6 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-1/2 Cale | 25.4 To 63.5 Milimetry