ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CMD36044H50

CMD36044H50

MARTIN SPROCKET & GR CMD36044H50

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; M-HE50 Bushing; Mine Duty; 36" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

CMD36044H50

Nr kat. BDI

17796425

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
708.24
UNSPSC
24101716
EAN
0697950578453
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M-HE50
Klasa
Mine Duty
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Steel Material
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
1566
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; M-HE50 Bushing; Mine Duty; 36" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 5 Cale | 74.625 To 127 Milimetry
Szerokość Powierzchni
44 Cale | 1117,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,5 Cale | 114,3 Milimetry