ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CMW20063X45

CMW20063X45

MARTIN SPROCKET & GR CMW20063X45

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; MXT45 Bushing; Mine Duty; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 3-5/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

CMW20063X45

Nr kat. BDI

17797365

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
365.016
UNSPSC
24101716
EAN
0697950568881
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
MXT45
Klasa
Mine Duty
Średnica Koła - Cale
20
Średnica Koła Milimetry
508
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Steel Material
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
804
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; MXT45 Bushing; Mine Duty; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 3-5/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 4-7/16 Cale | 74.625 To 112.725 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,313 Cale | 84,15 Milimetry
Szerokość Powierzchni
63 Cale | 1600,2 Milimetry