ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CSD42063X60

CSD04018X15

MARTIN SPROCKET & GR CSD04018X15

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 18" Face Width; Bushed Mount; MXT15 Bushing; Standard Duty; 4" Pulley Diameter; 5/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; 1-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

CSD04018X15

Nr kat. BDI

17797660

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
8.127
UNSPSC
24101716
EAN
0697950561448
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
MXT15
Klasa
Standard Duty
Średnica Koła - Cale
4
Średnica Koła Milimetry
101.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Steel Material
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
17.9
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 18" Face Width; Bushed Mount; MXT15 Bushing; Standard Duty; 4" Pulley Diameter; 5/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; 1-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
18 Cale | 457,2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
5/8 To 1-1/2 Cale | 15.875 To 38.1 Milimetry