ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CSD12051H35

CSD14032H30

MARTIN SPROCKET & GR CSD14032H30

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; M-HE30 Bushing; Standard Duty; 14" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

CSD14032H30

Nr kat. BDI

17798232

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
66.738
UNSPSC
24101716
EAN
0697950556963
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M-HE30
Klasa
Standard Duty
Średnica Koła - Cale
14
Średnica Koła Milimetry
355.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Steel Material
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
146
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; M-HE30 Bushing; Standard Duty; 14" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
32 Cale | 812,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/8 To 3 Cale | 34.925 To 76.2 Milimetry