ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CSD36042X40

CSD14032X25

MARTIN SPROCKET & GR CSD14032X25

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; MXT25 Bushing; Standard Duty; 14" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1-7/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

CSD14032X25

Nr kat. BDI

17798233

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
65.83
UNSPSC
24101716
EAN
0697950460376
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
MXT25
Klasa
Standard Duty
Średnica Koła - Cale
14
Średnica Koła Milimetry
355.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Steel Material
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
140
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; MXT25 Bushing; Standard Duty; 14" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1-7/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-7/16 Cale | 25.4 To 61.925 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Szerokość Powierzchni
32 Cale | 812,8 Milimetry