ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CSW10044H25

CSW10044H25

MARTIN SPROCKET & GR CSW10044H25

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; M-HE25 Bushing; Standard Duty; 10" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2-1/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

CSW10044H25

Nr kat. BDI

17799483

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
65.83
UNSPSC
24101716
EAN
0697950623399
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M-HE25
Klasa
Standard Duty
Średnica Koła - Cale
10
Średnica Koła Milimetry
254
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Steel Material
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
146
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; M-HE25 Bushing; Standard Duty; 10" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2-1/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-1/2 Cale | 25.4 To 63.5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Szerokość Powierzchni
44 Cale | 1117,6 Milimetry