ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4180-32

4180-32

GENERAL BEARING 4180-32

Ball Transfer Unit; Press Fit; 1" Ball Diameter; Stainless Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 1.855 IN Dia Flange Size; 1-3/16" Base to Ball Height; Steel Housing Material

Nr. katalogowy

4180-32

Nr kat. BDI

426225

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.099
UNSPSC
24101700
EAN
0662300330050
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Press Fit
Materiał Kuli
Stainless Steel
Obciążenie Maksymalne
125 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
1.855 IN Dia
Materiał Obudowy
Steel
Inne Funkcje
Light Capacity | Corrosion Resistant | Zinc Plated Housing
Calowe - Metryczne
Inch
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Press Fit; 1" Ball Diameter; Stainless Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 1.855 IN Dia Flange Size; 1-3/16" Base to Ball Height; Steel Housing Material
Średnica Obudowy
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Gwintu
0 Cale | 0 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
1,188 Cale | 30,175 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,188 Cale | 30,175 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Obudowy
0 Cale | 0 Milimetry