ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BT 1004-15

BT 1004-15

NILOS BT 1004-15

Ball Transfer Unit; Press Fit; 25.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; Ball Up 121|Ball Down 55 Lbs Max Load; 45.2 MM Dia Flange Size; 31.1MM Base to Ball Height; 34.9MM Housing Diameter; 23.2MM Housing Height; Stainless Steel Housing

Nr. katalogowy

BT 1004-15

Nr kat. BDI

1299884

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.14
EAN
7316578000117
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Press Fit
Materiał Kuli
Stainless Steel
Obciążenie Maksymalne
Ball Up 121 | Ball Down 55 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
45.2 MM Dia
Materiał Obudowy
Stainless Steel
Inne Funkcje
With Circlip | Dirt Exit Hole
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Press Fit; 25.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; Ball Up 121|Ball Down 55 Lbs Max Load; 45.2 MM Dia Flange Size; 31.1MM Base to Ball Height; 34.9MM Housing Diameter; 23.2MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Wysokość Obudowy
0,913 Cale | 23,2 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Gwintu
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,224 Cale | 31,1 Milimetry
Średnica Obudowy
1,374 Cale | 34,9 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
1,224 Cale | 31,1 Milimetry