ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BT 7123

BT 7123

NILOS BT 7123

Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 25.4MM Ball Diameter; 76.2 X 76.2 MM Flange Size; 45.5MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 39.1MM Housing Height

Nr. katalogowy

BT 7123

Nr kat. BDI

1300089

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.735
EAN
7316578001640
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
4 Hole Square Bottom Flange
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
76.2 X 76.2 MM
Rozmiar Śruby
7.1 Millimeter
Inne Funkcje
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 25.4MM Ball Diameter; 76.2 X 76.2 MM Flange Size; 45.5MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 39.1MM Housing Height
Wysokość Obudowy
1,539 Cale | 39,1 Milimetry
Długość Gwintu
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,791 Cale | 45,5 Milimetry
Średnica Obudowy
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1 Cale | 25,4 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
1,791 Cale | 45,5 Milimetry