ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BT 7135

BT 7135

NILOS BT 7135

Ball Transfer Unit; Stud|Spring Loaded; 25.4MM Ball Diameter; 44.7MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 38.6MM Housing Height

Nr. katalogowy

BT 7135

Nr kat. BDI

1300103

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.795
EAN
7316578001749
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Stud | Spring Loaded
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
Not Applicable
Rozmiar Gwintu
M10
Inne Funkcje
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Shock Loading Protection
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Stud|Spring Loaded; 25.4MM Ball Diameter; 44.7MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 38.6MM Housing Height
Od Podstawy do Kuli
1,76 Cale | 44,7 Milimetry
Średnica Obudowy
2 Cale | 50,8 Milimetry
Wysokość Obudowy
1,52 Cale | 38,6 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,874 Cale | 98,4 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Gwintu
2,114 Cale | 53,7 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
2,114 Cale | 53,7 Milimetry