ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BT 7172

BT 7172

NILOS BT 7172

Ball Transfer Unit; Stud; 109.1MM Base to Ball Height; 101.6MM Housing Diameter; 50.8MM Ball Outside Diameter; Steel Ball Material; 132 Lbs Max Load; 94.8MM Housing Height; Steel Housing Material

Nr. katalogowy

BT 7172

Nr kat. BDI

22777532

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.25
UNSPSC
24101700
EAN
7316578066717
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Stud
Materiał Kuli
Steel
Obciążenie Maksymalne
132 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
Not Applicable
Materiał Obudowy
Steel
Rozmiar Gwintu
M24
Inne Funkcje
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing | Two Spanner Flat
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Ball Transfer Unit
Łańcuch Słów
Transfer
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
11.5963
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Stud; 109.1MM Base to Ball Height; 101.6MM Housing Diameter; 50.8MM Ball Outside Diameter; Steel Ball Material; 132 Lbs Max Load; 94.8MM Housing Height; Steel Housing Material
Średnica Zewnętrzna Kuli
2 Cale | 50,8 Milimetry
Długość Gwintu
1,965 Cale | 49,9 Milimetry
Wysokość Obudowy
3,732 Cale | 94,8 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,26 Cale | 159 Milimetry
Średnica Obudowy
4 Cale | 101,6 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
1,965 Cale | 49,9 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
4,295 Cale | 109,1 Milimetry