ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CHB18B4H

CHB18B4H

MARTIN SPROCKET & GR CHB18B4H

Half Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; Hard Iron; Plain Bearing; 18B | 19B Hanger Type; 2 Piece Split

Nr. katalogowy

CHB18B4H

Nr kat. BDI

606579

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.817
UNSPSC
31171513
EAN
0697950128559
Nazwa Produktu
Half Hanger Bearing
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Typ Obudowy
Hanger
Materiał Łożyska
Hard Iron
Element Toczny
Plain
Typ Wieszaka
18B | 19B
Konfiguracja Łożyska
2 Piece Split
Inne Funkcje
Furnished as Bottom Cap Only
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.30.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Hanger
Numer Materiałowy producenta
CHB18B4H
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CHB18B4H
Waga / LBS
1.8
Długi Opis
Half Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; Hard Iron; Plain Bearing; 18B | 19B Hanger Type; 2 Piece Split