ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CHB2164BR

CHB2164BR

MARTIN SPROCKET & GR CHB2164BR

Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; Bronze; Plain Bearing; 216 | 230 | 316 Hanger Type; 2 Piece Split

Nr. katalogowy

CHB2164BR

Nr kat. BDI

606592

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.416
UNSPSC
31171513
EAN
0697950211985
Nazwa Produktu
Hanger Bearing
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Typ Obudowy
Hanger
Materiał Łożyska
Bronze
Element Toczny
Plain
Typ Wieszaka
216 | 230 | 316
Konfiguracja Łożyska
2 Piece Split
Inne Funkcje
With Oil Hole
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.30.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Hanger
Numer Materiałowy producenta
CHB2164BR
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CHB2164BR
Waga / LBS
3.12
Długi Opis
Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; Bronze; Plain Bearing; 216 | 230 | 316 Hanger Type; 2 Piece Split