ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CHB2165G

CHB2165G

MARTIN SPROCKET & GR CHB2165G

Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; Hanger Housing; Gatke; Plain Bearing; 216 | 230 | 316 Hanger Type; 2 Piece Split

Nr. katalogowy

CHB2165G

Nr kat. BDI

24872066

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.723
UNSPSC
31171513
EAN
0697950079332
Nazwa Produktu
Hanger Bearing
Otwór Calowy
2.438
Otwór Metryczny
61.925
Typ Obudowy
Hanger
Materiał Łożyska
Gatke
Element Toczny
Plain
Typ Wieszaka
216 | 230 | 316
Konfiguracja Łożyska
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.30.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Hanger
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; Hanger Housing; Gatke; Plain Bearing; 216 | 230 | 316 Hanger Type; 2 Piece Split