ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CHB2169H

CHB2169H

MARTIN SPROCKET & GR CHB2169H

Hanger Bearing; 216, 230 and 316 Hanger Type; 2 Piece Split; Plain Rolling Element; Hard Iron Material

Nr. katalogowy

CHB2169H

Nr kat. BDI

24532275

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171513
Kod Taryfy
8483.30.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Hanger
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Szczegóły Produktu
Hanger Bearing
Specyfikacja Produktu
216, 230 and 316 Hanger Type; 2 Piece Split; Plain Rolling Element; Hard Iron Material
Długi Opis
Hanger Bearing; 216, 230 and 316 Hanger Type; 2 Piece Split; Plain Rolling Element; Hard Iron Material